Eriks

Pignon 06B-2 Z=76 GG Taperbush 1610

  • ERIKS:14432600
  • Fabricant:8054652036865
Image 1
Ajouter à la liste

70,20 €/ Unitéhors TVA

84,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket TL
Type
06B-2
Série
Sprocket TL
Type
06B-2
Nombre des dents
76
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Cercle de perçage
230.49 mm
Diamètre extérieur
235.1 mm
Taper Lock
1610
Largeur de denture simple
5.3 mm
Largeur de denture double
15.4 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187