Eriks

Pignon 06B-2 Z=45 Taperbush 1610

  • ERIKS:14432598
  • Fabricant:8054652036841
Image 1
Ajouter à la liste

27,18 €/ Unitéhors TVA

32,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket TL
Type
06B-2
Série
Sprocket TL
Type
06B-2
Nombre des dents
45
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Cercle de perçage
136.54 mm
Diamètre extérieur
141.1 mm
Taper Lock
1610
Largeur de denture simple
5.3 mm
Largeur de denture double
15.4 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187