14,07 €/ Unitéhors TVA
17,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | Sprocket TL |
Type | 06B-2 |
Série | Sprocket TL |
Type | 06B-2 |
Nombre des dents | 30 |
Pas | 9.525 mm |
Pas | 3/8 in |
Cercle de perçage | 91.12 mm |
Diamètre extérieur | 94.8 mm |
Taper Lock | 1210 |
Largeur de denture simple | 5.3 mm |
Largeur de denture double | 15.4 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |