Eriks

Pignon 06B-2 Z=26 Taperbush 1210

  • ERIKS:14432593
  • Fabricant:8054652036797
Image 1
Ajouter à la liste

10,80 €/ Unitéhors TVA

13,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket TL
Type
06B-2
Série
Sprocket TL
Type
06B-2
Nombre des dents
26
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Cercle de perçage
79.02 mm
Diamètre extérieur
82.7 mm
Taper Lock
1210
Largeur de denture simple
5.3 mm
Largeur de denture double
15.4 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187