Eriks

Pignon 06B-2 Z=17 Taperbush 1008

  • ERIKS:14432584
  • Fabricant:8054652036704
Image 1
Ajouter à la liste

5,97 €/ Unitéhors TVA

7,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket TL
Type
06B-2
Série
Sprocket TL
Type
06B-2
Nombre des dents
17
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Cercle de perçage
51.83 mm
Diamètre extérieur
55.5 mm
Taper Lock
1008
Largeur de denture simple
5.3 mm
Largeur de denture double
15.4 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187