118,08 €/ Unitéhors TVA
142,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | Sprocket TL |
Type | 06B-2 |
Série | Sprocket TL |
Type | 06B-2 |
Nombre des dents | 114 |
Pas | 9.525 mm |
Pas | 3/8 in |
Cercle de perçage | 345.68 mm |
Diamètre extérieur | 350.3 mm |
Taper Lock | 1615 |
Largeur de denture simple | 5.3 mm |
Largeur de denture double | 15.4 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |