Eriks

Pignon 06B-1 Z=8 préalés à denture traitée

  • ERIKS:23547020
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1,90 €/ Unitéhors TVA

2,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
06B-1
Série
Sprocket PB
Type
06B-1
Nombre des dents
8
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Cercle de perçage
24.89 mm
Diamètre extérieur
28.6 mm
Prealésage
8 mm
Alésage maximum
9 mm
Diamètre de moyeu
15 mm
Largeur totale
22 mm
Largeur de denture simple
5.3 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
0.03 kg
Dp
24.89 mm
B1
5.3 mm
D1
8 mm
A
22 mm
De
28.6 mm