Eriks

Pignon 06B-1 Z=76 préalés

  • ERIKS:14434188
  • Fabricant:8054652026262
Image 1
Ajouter à la liste

48,20 €/ Unitéhors TVA

58,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
06B-1
Série
Sprocket PB
Type
06B-1
Nombre des dents
76
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Cercle de perçage
230.49 mm
Diamètre extérieur
235 mm
Largeur de denture simple
5.3 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187