Eriks

Pignon 06B-1 Z=60 Taperbush 1210 à denture traitée

  • ERIKS:23548588
Image 1
Ajouter à la liste

72,64 €/ Unitéhors TVA

87,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket TL
Type
06B-1
Série
Sprocket TL
Type
06B-1
Nombre des dents
60
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Cercle de perçage
181.99 mm
Diamètre extérieur
186.2 mm
Alésage maximum
32 mm
Taper Lock
1210
Diamètre de moyeu
83 mm
Largeur totale
25 mm
Largeur de denture simple
5.3 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Dp
181.97 mm
B1
5.3 mm
A
25 mm
De
186.5 mm