Eriks

Pignon 06B-1 Z=57 GG Taperbush 1210

  • ERIKS:14028743
  • Fabricant:8054652035523
Image 1
Ajouter à la liste

33,81 €/ Unitéhors TVA

40,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket TL
Type
06B-1
Série
Sprocket TL
Type
06B-1
Nombre des dents
57
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Cercle de perçage
172.91 mm
Diamètre extérieur
177.5 mm
Taper Lock
1210
Largeur de denture simple
5.3 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187