Eriks

Pignon 06B-1 Z=48 préalés à denture traitée

  • ERIKS:23546855
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

32,98 €/ Unitéhors TVA

39,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
06B-1
Série
Sprocket PB
Type
06B-1
Nombre des dents
48
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Cercle de perçage
145.64 mm
Diamètre extérieur
149.8 mm
Prealésage
16 mm
Alésage maximum
52 mm
Diamètre de moyeu
80 mm
Largeur totale
32 mm
Largeur de denture simple
5.3 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
1.75 kg
Dp
145.64 mm
B1
5.3 mm
D1
16 mm
A
32 mm
De
149.8 mm