Eriks

Pignon 06B-1 Z=42 préalés à denture traitée

  • ERIKS:23546792
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

26,74 €/ Unitéhors TVA

32,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
06B-1
Série
Sprocket PB
Type
06B-1
Nombre des dents
42
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Cercle de perçage
127.46 mm
Diamètre extérieur
131.1 mm
Prealésage
16 mm
Alésage maximum
52 mm
Diamètre de moyeu
80 mm
Largeur totale
32 mm
Largeur de denture simple
5.3 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
1.56 kg
Dp
127.46 mm
B1
5.3 mm
D1
16 mm
A
32 mm
De
131.1 mm