Eriks

Pignon 06B-1 Z=38 Taperbush 1210

  • ERIKS:14432502
  • Fabricant:8054652035509
Image 1
Ajouter à la liste

13,46 €/ Unitéhors TVA

16,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket TL
Type
06B-1
Série
Sprocket TL
Type
06B-1
Nombre des dents
38
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Cercle de perçage
115.34 mm
Diamètre extérieur
119 mm
Taper Lock
1210
Largeur de denture simple
5.3 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187