Eriks

Pignon 06B-1 Z=36 préalés

  • ERIKS:14432913
  • Fabricant:8054652012241
Image 1
Ajouter à la liste

9,30 €/ Unitéhors TVA

11,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
06B-1
Série
Sprocket PB
Type
06B-1
Nombre des dents
36
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Cercle de perçage
109.29 mm
Diamètre extérieur
113 mm
Largeur de denture simple
5.3 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187