Eriks

Pignon 06B-1 Z=21 Taperbush 1008 à denture traitée

  • ERIKS:23548196
Image 1
Ajouter à la liste

9,20 €/ Unitéhors TVA

11,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket TL
Type
06B-1
Série
Sprocket TL
Type
06B-1
Nombre des dents
21
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Cercle de perçage
63.91 mm
Diamètre extérieur
67.6 mm
Alésage maximum
25 mm
Taper Lock
1008
Diamètre de moyeu
46 mm
Largeur totale
22 mm
Largeur de denture simple
5.3 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Dp
63.9 mm
B1
5.3 mm
A
22 mm
De
67.6 mm