Eriks

Pignon 06B-1 Z=20 alésage fini 15H7 à denture traitée

  • ERIKS:14434473
  • Fabricant:8054652030016
Image 1
Ajouter à la liste

8,75 €/ Unitéhors TVA

10,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket FB
Type
06B-1
Série
Sprocket FB
Type
06B-1
Nombre des dents
20
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Cercle de perçage
60.89 mm
Diamètre extérieur
64.6 mm
Largeur de denture simple
5.3 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187