Eriks

Pignon 06B-1 Z=15 alésage fini 14H7 à denture traitée

  • ERIKS:14434513
  • Fabricant:8054652029614
Image 1
Ajouter à la liste

7,25 €/ Unitéhors TVA

8,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket FB
Type
06B-1
Série
Sprocket FB
Type
06B-1
Nombre des dents
15
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Cercle de perçage
45.81 mm
Diamètre extérieur
49.5 mm
Largeur de denture simple
5.3 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187