Eriks

Pignon 06B-1 Z=114 GG Taperbush 1215

  • ERIKS:14432506
  • Fabricant:8054652035554
Image 1
Ajouter à la liste

93,22 €/ Unitéhors TVA

112,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket TL
Type
06B-1
Série
Sprocket TL
Type
06B-1
Nombre des dents
114
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Cercle de perçage
345.68 mm
Diamètre extérieur
350.3 mm
Taper Lock
1215
Largeur de denture simple
5.3 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187