Eriks

Pignon 05B-1 Z=36 Préalés

  • ERIKS:23545791
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

16,72 €/ Unitéhors TVA

20,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
05B-1
Série
Sprocket PB
Type
05B-1
Nombre des dents
36
Pas
8 mm
Cercle de perçage
91.79 mm
Diamètre extérieur
95.2 mm
Prealésage
12 mm
Alésage maximum
26 mm
Diamètre de moyeu
40 mm
Largeur totale
16 mm
Largeur de denture simple
2.8 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
0.26 kg