4,62 €/ Unitéhors TVA
5,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | Sprocket PB |
Type | 05B-1 |
Série | Sprocket PB |
Type | 05B-1 |
Nombre des dents | 12 |
Pas | 8 mm |
Cercle de perçage | 30.91 mm |
Diamètre extérieur | 33.7 mm |
Prealésage | 7 mm |
Alésage maximum | 13 mm |
Diamètre de moyeu | 20 mm |
Largeur totale | 13 mm |
Largeur de denture simple | 2.8 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 0.03 kg |