4,34 €/ Unitéhors TVA
5,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | Sprocket PB |
Type | 05B-1 |
Série | Sprocket PB |
Type | 05B-1 |
Nombre des dents | 11 |
Pas | 8 mm |
Cercle de perçage | 28.39 mm |
Diamètre extérieur | 31 mm |
Prealésage | 7 mm |
Alésage maximum | 12 mm |
Diamètre de moyeu | 18 mm |
Largeur totale | 13 mm |
Largeur de denture simple | 2.8 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 0.02 kg |