Eriks

Pied à niveler PE Ø50mm M12x35

  • ERIKS:12730905
Image 1
Avec vis zinguée et couverture métallique en couleur chrôme. Charge admissible jusqu'à 250 kg.

Instructions de montage
Le réglage doit être effectué sans charge. Les pieds ne sont pas utilisables comme patins de glissement sous charge.
Ajouter à la liste

3,85 €/ Unitéhors TVA

4,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Matériau
PE
Diamètre
50 mm
Dimension de filetage (métrique)
12
Catégorie de qualité
Polyéthylène
Diamètre de fond
50 mm
Dimension de filetage
M 12
Hauteur du pied
15.5 mm
Longueur
35 mm