Eriks

Pied a coulisse datelier numerique sans pointe reglage fin 800mm 800mm

  • ERIKS:12741287
  • Fabricant:4039321047827
Image 1
Pied à coulisse d'atelier à affichage digital, avec réglage fin

Modèle : en acier inoxydable, avec vis de blocage. Boîtier métallique stable. Taille des chiffres de l'écran LCD 12 mm, avec sortie de données opto RS232. Livraison avec pile CR2032, 3 V, dans un coffret en plastique, à partir d'une capacité de mesure de 1000 mm dans un emballage de transport.

Fonctions : marche et arrêt, inversion mm/pouces, la remise à zéro n'est plus nécessaire après mise sous tension (système absolu), Reset (remise à zéro) à partir de n'importe quelle position, fonction Hold (mémoire des valeurs mesurées).

Applications : pour mesures intérieures et extérieures.
Ajouter à la liste

630,89 €/ Unitéhors TVA

763,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Plage de mesure
de 0 jusqu'à 800 mm
Affichage numérique
Oui