10,20 €/ Unitéhors TVA
12,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Forme | En T |
Raccord diamètre extérieur | 8 mm |
Largeur nominale 2 | M 14x1.5 |
Largeur nominale 3 | M 14x1.5 |
Raccord | Raccord banjo |
d1 | M 14x1.5 |
d2 | M 14x1.5 |
L3 | 7.5 mm |
l1 | 34 mm |
l2 | 54 mm |