Eriks

Pièce en Té Raccord banjo 8mmxM 12x1 M 14x1.5

  • ERIKS:13714434
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Instructions de montage
Raccord fileté d2 avec bague à sertir pour tube sans soudure.
Ajouter à la liste

10,98 €/ Unitéhors TVA

13,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Forme
En T
Raccord diamètre extérieur
8 mm
Largeur nominale 2
M 12x1
Largeur nominale 3
M 14x1.5
Raccord
Raccord banjo
d1
M 12x1
d2
M 14x1.5
L3
7.5 mm
l1
34 mm
l2
4 mm