Eriks

Pièce en Té Raccord banjo 6mmxM 14x1.5 M 10x1

  • ERIKS:13783780
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Instructions de montage
Raccord fileté d2 avec bague à sertir pour tube sans soudure.
Ajouter à la liste

9,85 €/ Unitéhors TVA

11,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Forme
En T
Raccord diamètre extérieur
6 mm
Largeur nominale 2
M 14x1.5
Largeur nominale 3
M 10x1
Raccord
Raccord banjo
d1
M 14x1.5
d2
M 10x1
L3
7.5 mm
l1
34 mm
l2
48 mm