Eriks

Pièce en Té Raccord banjo 4mmxM 8x1 M 8x1

  • ERIKS:13783628
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Instructions de montage
Raccord fileté d2 avec bague à sertir pour tube sans soudure.
Ajouter à la liste

6,33 €/ Unitéhors TVA

7,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Forme
En T
Raccord diamètre extérieur
4 mm
Largeur nominale 2
M 8x1
Largeur nominale 3
M 8x1
Raccord
Raccord banjo
d1
M 8x1
d2
M 8x1
L3
6.5 mm
l1
26 mm
l2
38 mm