33,51 €/ Unitéhors TVA
40,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Forme | En T |
Raccord diamètre extérieur | 4 mm |
Largeur nominale 2 | M 10x1 |
Largeur nominale 3 | M 8x1 |
Raccord | Raccord banjo |
d1 | M 10x1 |
d2 | M 8x1 |
L3 | 6.5 mm |
l1 | 26 mm |
l2 | 38 mm |