Eriks

Pièce de calibrage Tête cylindrique avec Fondue DIN923 M3x8 Acier 5.8 Zingué électrolytique

  • ERIKS:23696401
  • Fabricant:4043952209516
Image 1
VIS A TETE CYLINDRIQUE FENDUE A DEPOUILLE METRIQUE
ACIER 5.8 EZN
DIN 923 M 5.8 EZN
Ajouter à la liste

0,46 €/ Unitéhors TVA

0,56 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 923
Forme de tête
Panhead
Système à visser
Vis à tête fendue
Matériau
Acier au carbone
Catégorie de qualité
5.8 (acier)
Revêtement du surface
Electro-zingage
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
3
Pas de filetage
0.5
Longueur
8 mm
Norme DIN
923
Type
Boulons