1,51 €/ Unitéhors TVA
1,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Matériau | CR |
Dureté | 50...60 Shore A |
Epaisseur totale | 1 mm |
A | 9 mm |
B | 15.5 mm |
C | 20 mm |
D | 7 mm |
E | 2 mm |
Couleur | Noir |
Spécification du matériel | Chloroprène-élastomère |
Température maximale | 90 |