Eriks

Passe filmembrane CR DG Ø48 mm

  • ERIKS:12731227
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le passe-fils à membrane DG est livrable dans les 10 grandeurs mentionnées pour des alésages (B) de ø 15.5 jusqu'à 79 mm. Il convient d'une part à obstruer les sorties de câbles sur des armoires de distribution, machines et appareils, et d'autre part, comme traversée pour câbles, conduites et tubes de diamètres quelconques jusqu'à 48 mm. Il suffit de découper la membrane en conséquence.

Indication d'utilisation
Non conforme à REACH, peut contenir ETU CAS 96-45-7
Ajouter à la liste

7,00 €/ Unitéhors TVA

8,47 €TVA incluse

329 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Matériau
CR
Dureté
50...60 Shore A
Epaisseur totale
1 mm
A
48 mm
B
60 mm
C
68 mm
D
10 mm
E
2.5 mm
Couleur
Noir
Spécification du matériel
Chloroprène-élastomère
Température maximale
90