2,06 €/ Unitéhors TVA
2,49 €TVA incluse
260 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Matériau | CR |
Dureté | 50...60 Shore A |
Epaisseur totale | 1 mm |
A | 16 mm |
B | 22.5 mm |
C | 27.5 mm |
D | 7 mm |
E | 2 mm |
Couleur | Noir |
Spécification du matériel | Chloroprène-élastomère |
Température maximale | 90 |