Eriks

Passe-câbles SBR plat 4x9x2mm

  • ERIKS:12731091
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pour la protection des câbles, au niveau des traversés de tôles et de boîtiers.

Indication d'utilisation
En contact avec des vernis, couleurs et résines le risque de décoloration n'est pas exclu.


Conforme au règlement REACH, mais contient les substances suivantes selon la liste des SVHC: ETU CAS No. 96-45-7
Ajouter à la liste

1,62 €/ Unitéhors TVA

1,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Matériau
EPDM
Dureté
50..60 Shore A
B
6 mm
b
2 mm
d
9 mm
D
12.5 mm
i
4 mm
Spécification du matériel
Ethylène-propylène-diène-elastomère