Eriks

Passe-Câble PVC 7x10x5.7mm

  • ERIKS:12731078
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pour la protection des câbles, au niveau des traversés de tôles et de boîtiers. Matériau économique, d'usage universel.

Indication d'utilisation
En contact avec des vernis, couleurs et résines le risque de décoloration n'est pas exclu.

Conforme au règlement REACH, mais contient les substances suivantes selon la liste des SVHC: ETU CAS No. 96-45-7
Ajouter à la liste

0,85 €/ Unitéhors TVA

1,03 €TVA incluse

115 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Matériau
PVC
Dureté
65
B
9.7 mm
b
5.7 mm
d
10 mm
D1
12 mm
D2
13.5 mm
i
7 mm
Spécification du matériel
Polychlorure de vinyle doux