0,52 €/ Unitéhors TVA
0,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Matériau | PVC |
Dureté | 65 |
B | 4.6 mm |
b | 0.6 mm |
d | 6 mm |
D1 | 7.5 mm |
D2 | 9 mm |
i | 3 mm |
Spécification du matériel | Polychlorure de vinyle doux |