Eriks

Passe-Câble EPDM 6x18x13mm

  • ERIKS:12731060
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pour la protection des câbles, au niveau des traversés de tôles et de boîtiers et pour la Protection des cables, isolation des parts métalliques.

Indication d'utilisation
En contact avec des vernis, couleurs et résines le risque de décoloration n'est pas exclu.

Conforme au règlement REACH, mais contient les substances suivantes figurant sur la liste des SVHC : ETU, numéro CAS 96-45-7
Ajouter à la liste

0,64 €/ Unitéhors TVA

0,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Matériau
EPDM
Dureté
60
B
13 mm
b
4 mm
d
10 mm
D
18 mm
i
6 mm
Couleur
Noir
Spécification du matériel
Ethylène-propylène-diène-elastomère
Exécution
Avec renflement unilatéral