2,29 €/ Unitéhors TVA
2,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DA |
Matériau | CR |
Dureté | 50...60 Shore A |
b | 1.5 mm |
B1 | 4 mm |
B2 | 4 mm |
d | 16 mm |
D | 22 mm |
i | 9 mm |
Couleur | Noir |
Spécification du matériel | Chloroprène-élastomère |