Eriks

Passe-Câble CR 8x16x20mm

  • ERIKS:12731065
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Indication d'utilisation
Non conforme à REACH, peut contenir ETU CAS 96-45-7.
Ajouter à la liste

0,74 €/ Unitéhors TVA

0,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Matériau
CR
Dureté
60
B
20 mm
b
4 mm
d
11.5 mm
D
16 mm
i
8 mm
Couleur
Noir
Spécification du matériel
Chloroprène-élastomère
Exécution
Avec renflement unilatéral