0,81 €/ Unitéhors TVA
0,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DA |
Matériau | CR |
Dureté | 50...60 Shore A |
b | 1.5 mm |
B1 | 2 mm |
B2 | 2 mm |
d | 8 mm |
D | 11 mm |
i | 5.5 mm |
Couleur | Noir |
Spécification du matériel | Chloroprène-élastomère |