Eriks

Passe-Câble CR 3x5x1mm

  • ERIKS:12731097
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Matériau flexible de qualité pour un montage simplifié.

Indication d'utilisation
En contact avec des vernis, couleurs et résines le risque de décoloration n'est pas exclu. Utilisable jusqu'à +90°C.

Conforme au règlement REACH, mais contient les substances suivantes selon la liste des SVHC: ETU CAS No. 96-45-7
Ajouter à la liste

0,93 €/ Unitéhors TVA

1,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DA
Matériau
CR
Dureté
50...60 Shore A
b
1 mm
B1
1.5 mm
B2
3 mm
d
5 mm
D
10 mm
i
3 mm
Couleur
Noir
Spécification du matériel
Chloroprène-élastomère