223,50 €/ Unitéhors TVA
270,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Diamètre nominal (ASME) | 18" in |
Classe de pression de la bride (ASME) | 900 lb |
Matériau | Acier |
Catégorie de qualité | S235JR |
Avec trous de boulon | Oui |
Diamètre du cercle de boulons | 685.8 mm |
Nombre de trous de boulon | 1 |
Norme | ASME B16.48-2015 |
A | 635 mm |
C | 185 mm |
D | 51 mm |
E | 80 mm |
F | 40 mm |
G | 40 mm |
H | 16 mm |
T | 10 mm |