Eriks

Obturateur temporaire S235JR type 1 900 1" 5

  • ERIKS:12989308
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
L’obturateur plein temporaire est utilisé pour isoler une partie d’un réseau de tuyauteries. L’obturateur plein temporaire n’est pas conçu pour résister à la pression interne.
Ajouter à la liste

32,20 €/ Unitéhors TVA

38,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre nominal (ASME)
1" in
Classe de pression de la bride (ASME)
900 lb
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
S235JR
Avec trous de boulon
Non
Norme
ASME B16.48-2015
A
76 mm
C
115 mm
E
34 mm
F
30 mm
G
30 mm
H
6.8 mm
T
5 mm