Eriks

Obturateur temporaire S235JR type 1 900 1/2" 5

  • ERIKS:12989307
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
L’obturateur plein temporaire est utilisé pour isoler une partie d’un réseau de tuyauteries. L’obturateur plein temporaire n’est pas conçu pour résister à la pression interne.
Ajouter à la liste

31,90 €/ Unitéhors TVA

38,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre nominal (ASME)
1/2" in
Classe de pression de la bride (ASME)
900 lb
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
S235JR
Avec trous de boulon
Non
Norme
ASME B16.48-2015
A
60 mm
C
105 mm
E
24 mm
F
30 mm
G
30 mm
H
4.8 mm
T
5 mm