34,60 €/ Unitéhors TVA
41,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Diamètre nominal (ASME) | 1.1/2 in |
Classe de pression de la bride (ASME) | 900 lb |
Matériau | Acier |
Catégorie de qualité | S235JR |
Avec trous de boulon | Non |
Norme | ASME B16.48-2015 |
A | 96 mm |
C | 120 mm |
E | 40 mm |
F | 30 mm |
G | 30 mm |
H | 8 mm |
T | 5 mm |