Eriks

Obturateur temporaire S235JR type 1 600 20" 10

  • ERIKS:12989381
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
L’obturateur plein temporaire est utilisé pour isoler une partie d’un réseau de tuyauteries. L’obturateur plein temporaire n’est pas conçu pour résister à la pression interne.
Ajouter à la liste

291,00 €/ Unitéhors TVA

352,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre nominal (ASME)
20" in
Classe de pression de la bride (ASME)
600 lb
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
S235JR
Avec trous de boulon
Oui
Diamètre du cercle de boulons
723.9 mm
Nombre de trous de boulon
1
Norme
ASME B16.48-2015
A
651 mm
C
175 mm
D
45 mm
E
80 mm
F
40 mm
G
40 mm
H
16 mm
T
10 mm