Eriks

Obturateur temporaire S235JR type 1 3/600 3/4" 5

  • ERIKS:12989306
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
L’obturateur plein temporaire est utilisé pour isoler une partie d’un réseau de tuyauteries. L’obturateur plein temporaire n’est pas conçu pour résister à la pression interne.
Ajouter à la liste

31,70 €/ Unitéhors TVA

38,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre nominal (ASME)
3/4" in
Classe de pression de la bride (ASME)
300 lb
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
S235JR
Avec trous de boulon
Non
Norme
ASME B16.48-2015
A
64 mm
C
105 mm
E
30 mm
F
30 mm
G
30 mm
H
6 mm
T
5 mm