63,20 €/ Unitéhors TVA
76,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Diamètre nominal (ASME) | 8" in |
Classe de pression de la bride (ASME) | 150 lb |
Matériau | Acier |
Catégorie de qualité | S235JR |
Avec trous de boulon | Oui |
Diamètre du cercle de boulons | 298.5 mm |
Nombre de trous de boulon | 1 |
Norme | ASME B16.48-2015 |
A | 276 mm |
C | 110 mm |
D | 22 mm |
E | 56 mm |
F | 30 mm |
G | 30 mm |
H | 11.2 mm |
T | 5 mm |