Eriks

Obturateur temporaire S235JR type 1 150 20" 10

  • ERIKS:12989321
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
L’obturateur plein temporaire est utilisé pour isoler une partie d’un réseau de tuyauteries. L’obturateur plein temporaire n’est pas conçu pour résister à la pression interne.
Ajouter à la liste

245,00 €/ Unitéhors TVA

296,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre nominal (ASME)
20" in
Classe de pression de la bride (ASME)
150 lb
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
S235JR
Avec trous de boulon
Oui
Diamètre du cercle de boulons
635 mm
Nombre de trous de boulon
1
Norme
ASME B16.48-2015
A
603 mm
C
155 mm
D
32 mm
E
80 mm
F
40 mm
G
40 mm
H
16 mm
T
10 mm