Eriks

Obturateur temporaire S235JR DIN PN63 DN80 5mm

  • ERIKS:13161749
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
L’obturateur plein temporaire est utilisé pour isoler une partie d’un réseau de tuyauteries. L’obturateur plein temporaire n’est pas conçu pour résister à la pression interne.
Ajouter à la liste

57,50 €/ Unitéhors TVA

69,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre nominal en DN
80
Classe pression de bride
63
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
S235JR
Avec trous de boulon
Non
Diamètre du cercle de boulons
170 mm
Epaisseur
5 mm
A
148 mm
C
146 mm
D
22 mm
E
40 mm
T
5 mm