47,00 €/ Unitéhors TVA
56,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Diamètre nominal en DN | 32 |
Classe pression de bride | 63 |
Matériau | Acier |
Catégorie de qualité | S235JR |
Avec trous de boulon | Non |
Epaisseur | 5 mm |
A | 88 mm |
C | 126 mm |
E | 30 mm |
T | 5 mm |